※代表画像
岩田製作所
シムリング 1枚入 内径28Φmm 材質鉄(SPCC相当)
(1件のレビュー)
6日以内出荷
6日以内出荷とは
外径D(Φmm)
32
32
35
40
42
45
板厚t(mm)
1
0.1
0.15
0.2
0.3
0.5
1
全30種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
34788512
品番
BRF028032100
参考基準価格(税別)
¥140
販売価格(税込)
¥131
販売価格(税別)
¥
119
バスケットに入れる
用途
高さ調整、隙間調整など
外径D(Φmm)
32
内径d(Φmm)
28
板厚t(mm)
1
材質
鉄(SPCC相当)
板厚公差(mm)
±0.08
アズワン品番
64-4710-42
RoHS指令(10物質対応)
対応