※代表画像

BRF030035100 シムリング 1枚入 内径30Φmm 材質鉄(SPCC相当) 岩田製作所 34788817 BRF030035100 シムリング 1枚入 内径30Φmm 材質鉄(SPCC相当) 岩田製作所 34788817

シムリング 1枚入 内径30Φmm 材質鉄(SPCC相当)

(3件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 34788817 品番 BRF030035100
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥140 販売価格(税込) ¥131
販売価格(税別)
119
外径D(Φmm)35 内径d(Φmm)30 板厚t(mm)1 用途高さ調整、隙間調整など 材質鉄(SPCC相当) 板厚公差(mm)±0.08 アズワン品番64-4710-72 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:646

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34788957
2024-01-09
用途:
バイク用

バイクのシャフトベアリングのクリアランス調整用です。

1人が参考にしています
対象商品:
34788862
2018-04-13
用途:
自転車のBB30のスペーサーとして使用。
自動車・二輪車・自転車関連業

商品自体は良いので、レター便などを使って送料を安価にする工夫をして頂けると嬉しいです。

2人が参考にしています
対象商品:
34788862
2016-06-28
用途:
ベアリングスペーサとして
卸売・小売業

問題なし

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする