※代表画像

BRF035050010 シムリング 1枚入 内径35Φmm 材質鉄(SPCC相当) 岩田製作所 34789185 BRF035050010 シムリング 1枚入 内径35Φmm 材質鉄(SPCC相当) 岩田製作所 34789185

シムリング 1枚入 内径35Φmm 材質鉄(SPCC相当)

(2件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 34789185 品番 BRF035050010
参考基準価格(税別)¥100 販売価格(税込) ¥96
販売価格(税別)
87
外径D(Φmm)50 内径d(Φmm)35 板厚t(mm)0.1 用途高さ調整、隙間調整など 材質鉄(SPCC相当) 板厚公差(mm)±0.03 アズワン品番64-4711-10 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:646

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34789282
2024-04-18
用途:
機械本体修理

長年購入しておりますが問題なく使用しております。
他の似たような商品が錆びやすかったので、保管は開封をせずそのままか
またはラップなどで包んで密閉をしておいたほうが良いかもしれません。

対象商品:
34789115
2022-04-03
用途:
製造治具の部品
教育・研究機関

あやうく特注で作って高額になってしまうのを、既存の製品で思い通りの物があって助かりました。薄っぺらいかなと心配で、いざとなったら2枚重ねしようと思っていましたが、機械的強度も十分で、1枚で使えており、とても満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする