※代表画像

BRF040045050 シムリング 1枚入 内径40Φmm 材質鉄(SPCC相当) 岩田製作所 34789343 BRF040045050 シムリング 1枚入 内径40Φmm 材質鉄(SPCC相当) 岩田製作所 34789343

シムリング 1枚入 内径40Φmm 材質鉄(SPCC相当)

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 34789343 品番 BRF040045050
参考基準価格(税別)¥130 販売価格(税込) ¥120
販売価格(税別)
109
外径D(Φmm)45 内径d(Φmm)40 板厚t(mm)0.5 用途高さ調整、隙間調整など 材質鉄(SPCC相当) 板厚公差(mm)±0.05 アズワン品番64-4711-26 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-12
用途:
ベアリング調整
サービス業

特に特質するものでは有りませんが通販で買えるので助かっています。ただ以前のようにセミオーダーが出来る事を切に希望します

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする