※代表画像

BRF045060050 シムリング 1枚入 内径45Φmm 材質鉄(SPCC相当) 岩田製作所 34789702 BRF045060050 シムリング 1枚入 内径45Φmm 材質鉄(SPCC相当) 岩田製作所 34789702

シムリング 1枚入 内径45Φmm 材質鉄(SPCC相当)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 34789702 品番 BRF045060050
参考基準価格(税別)¥130 販売価格(税込) ¥131
販売価格(税別)
119
外径D(Φmm)60 内径d(Φmm)45 板厚t(mm)0.5 用途高さ調整、隙間調整など 材質鉄(SPCC相当) 板厚公差(mm)±0.05 アズワン品番64-4711-62 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする