BRB004010015 シムリング 1枚入 内径4Φmm 材質真鍮 岩田製作所 34790551

※代表画像

BRB004010015 シムリング 1枚入 内径4Φmm 材質真鍮 岩田製作所 34790551
BRB004010015 シムリング 1枚入 内径4Φmm 材質真鍮 岩田製作所 34790551

シムリング 1枚入 内径4Φmm 材質真鍮

(2件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
外径D(Φmm)10
板厚t(mm)0.15
材質真鍮(C2801P)
内容量1枚注文コード34790551品番BRB004010015
参考基準価格(税別)¥130販売価格(税込)¥120
販売価格(税別)
109
用途高さ調整、隙間調整など外径D(Φmm)10内径d(Φmm)4板厚t(mm)0.15材質真鍮(C2801P)アズワン品番64-4698-06RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34790463
2021-08-15
用途: 皿頭ネジの調整
建設業・工事業

ネジ専門店では販売ロットが多過ぎ、金物屋さんでは種類が少なく、ホームセンターはワッシャーは色々と揃っているがシムリングがあまり見かけずで困っていたところだったので助かりました。サイズが豊富で、販売価格が割高でも必要数量で購入できるので合理的です。

対象商品 : 34790393
2019-07-28
用途: 釣り用リールのメンテナンスパーツ
医療・福祉・介護関連業

さすがの精度で組み直しが少なくなり助かっています。
またお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする