※代表画像
岩田製作所
シムリング 1枚入 内径5Φmm 材質真鍮
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
外径D(Φmm)
12
8
10
12
14
板厚t(mm)
0.15
0.05
0.1
0.15
0.2
0.3
0.5
1
材質
真鍮(C2801P)
真鍮(C2680P)
真鍮(C2801P)
全28種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
34790831
品番
BRB005012015
参考基準価格(税別)
¥130
販売価格(税込)
¥120
販売価格(税別)
¥
109
バスケットに入れる
用途
高さ調整、隙間調整など
外径D(Φmm)
12
内径d(Φmm)
5
板厚t(mm)
0.15
材質
真鍮(C2801P)
アズワン品番
64-4698-55
RoHS指令(10物質対応)
対応