※代表画像

BRB006008005 シムリング 1枚入 内径6Φmm 材質真鍮 岩田製作所 34790953 BRB006008005 シムリング 1枚入 内径6Φmm 材質真鍮 岩田製作所 34790953

シムリング 1枚入 内径6Φmm 材質真鍮

(2件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 34790953 品番 BRB006008005
参考基準価格(税別)¥110 販売価格(税込) ¥100
販売価格(税別)
91
外径D(Φmm)8 内径d(Φmm)6 板厚t(mm)0.05 用途高さ調整、隙間調整など 材質真鍮(C2680P) アズワン品番64-4698-88 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34790987
2023-09-13
用途:
工具のシム調整
建設業・工事業

そこらのホームセンターや資材屋に在庫はありません。
各寸法がわかりやすく、材質も選べます。
1枚から購入出来るので、数種類注文してシムによる調整作業がはかどりました。

対象商品:
34791242
2018-01-19
用途:
雲台の締め付け部調整
サービス業

真鍮が思ったより硬くもう少し潰れてくれると良かった。銅かアルミでも良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする