※代表画像

BRB008010030 シムリング 1枚入 内径8Φmm 材質真鍮 岩田製作所 34791346 BRB008010030 シムリング 1枚入 内径8Φmm 材質真鍮 岩田製作所 34791346

シムリング 1枚入 内径8Φmm 材質真鍮

(3件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 34791346 品番 BRB008010030
参考基準価格(税別)¥130 販売価格(税込) ¥120
販売価格(税別)
109
外径D(Φmm)10 内径d(Φmm)8 板厚t(mm)0.3 用途高さ調整、隙間調整など 材質真鍮(C2801P) アズワン品番64-4699-56 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34791303
2023-11-07
用途:
リールメンテナンス

期待通りの製品でした。
過去にも異なるサイズを購入しているので、安心できます。

対象商品:
34791312
2021-02-25
用途:
ギブソンレスポールの弦高調整
製造業

外径12mm、厚み0.5mm、0.2mm、0.1mmをそれぞれ2枚ずつ購入しギターワークス社のFIXERスタッドボルトを使って、レスポールのバーブリッジの高さ調整に利用しました。本来FIXERスタッドボルトを使うと構造上弦高調整ができなくなるのですが、本シムリングをギター本体とスタッドボルトの間に差し込んで、弦高を微調整できることを発見しました。今回は1弦側は0.5mm、6弦側は0.5mm+0.2mmを組み合わせて0.7mm分を挟み込み込んで調整することができました。もともとスタッドボルトは真鍮なので、色も直径も完全にマッチし非常に満足が高い商品でした。

対象商品:
34791495
2020-08-26
用途:
自転車整備

古いマファックのセンタープルブレーキの純正ワッシャが樹脂製で、劣化して破損したので、代替品として購入。純正に比べると外径が1mm小さいですが、特に問題はありませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする