曜日別特売
BRB010014005 シムリング 1枚入 内径10Φmm 材質真鍮 岩田製作所 34791583

※代表画像

BRB010014005 シムリング 1枚入 内径10Φmm 材質真鍮 岩田製作所 34791583
BRB010014005 シムリング 1枚入 内径10Φmm 材質真鍮 岩田製作所 34791583

シムリング 1枚入 内径10Φmm 材質真鍮

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
外径D(Φmm)14
板厚t(mm)0.05
材質真鍮(C2680P)
内容量1枚注文コード34791583品番BRB010014005
参考基準価格(税別)¥110販売価格(税込)¥98
販売価格(税別)
89
用途高さ調整、隙間調整など外径D(Φmm)14内径d(Φmm)10板厚t(mm)0.05材質真鍮(C2680P)アズワン品番64-4700-23RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34791653
2017-08-21
用途: 釣りのリールのメンテナンス
サービス業

安くバラ売りが助かりました。材質、大きさ、問題なし。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする