※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の シム
岩田製作所の シムリング
シムリング 1枚入 内径12Φmm 材質真鍮
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全35種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
34791863
品番
BRB012016005
参考基準価格(税別)
¥110
販売価格(税込)
¥100
販売価格(税別)
¥
91
バスケットに入れる
外径D(Φmm)
16
外径公差(mm)
0〜-0.3
内径d(Φmm)
12
板厚t(mm)
0.05
用途
高さ調整、隙間調整など
材質
真鍮(C2680P)
アズワン品番
64-4700-65
RoHS指令(10物質対応)
対応