※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の シム
岩田製作所の シムリング
シムリング 1枚入 内径15Φmm 材質真鍮
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全35種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
34792414
品番
BRB015021100
参考基準価格(税別)
¥210
販売価格(税込)
¥218
販売価格(税別)
¥
198
バスケットに入れる
外径D(Φmm)
21
内径d(Φmm)
15
板厚t(mm)
1
用途
高さ調整、隙間調整など
材質
真鍮(C2801P)
アズワン品番
64-4701-21
RoHS指令(10物質対応)
対応