※代表画像

BRB015024100 シムリング 1枚入 内径15Φmm 材質真鍮 岩田製作所 34792554 BRB015024100 シムリング 1枚入 内径15Φmm 材質真鍮 岩田製作所 34792554

シムリング 1枚入 内径15Φmm 材質真鍮

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 34792554 品番 BRB015024100
参考基準価格(税別)¥210 販売価格(税込) ¥218
販売価格(税別)
198
外径D(Φmm)24 内径d(Φmm)15 板厚t(mm)1 用途高さ調整、隙間調整など 材質真鍮(C2801P) アズワン品番64-4701-35 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:646

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34792527
2017-02-05
用途:
バイクのメンテナンス

ステップががたつき調整用。ガタは無事収まりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする