※代表画像

BRB017020100 シムリング 1枚入 内径17Φmm 材質真鍮 岩田製作所 34792974 BRB017020100 シムリング 1枚入 内径17Φmm 材質真鍮 岩田製作所 34792974

シムリング 1枚入 内径17Φmm 材質真鍮

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 34792974 品番 BRB017020100
参考基準価格(税別)¥210 販売価格(税込) ¥208
販売価格(税別)
189
外径D(Φmm)20 内径d(Φmm)17 板厚t(mm)1 用途高さ調整、隙間調整など 材質真鍮(C2801P) アズワン品番64-4701-77 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34793315
2024-10-22
用途:
バイクの隙間調整

真鍮なので相手側を傷つけることがなくなかなかこのようなものは売っていないのでとても良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする