※代表画像
岩田製作所
シムリング 1枚入 内径25Φmm 材質真鍮
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
外径D(Φmm)
35
30
32
35
40
42
板厚t(mm)
0.2
0.05
0.1
0.15
0.2
0.3
0.5
1
材質
真鍮(C2801P)
真鍮(C2680P)
真鍮(C2801P)
全35種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
34794347
品番
BRB025035020
参考基準価格(税別)
¥170
販売価格(税込)
¥164
販売価格(税別)
¥
149
バスケットに入れる
用途
高さ調整、隙間調整など
外径D(Φmm)
35
内径d(Φmm)
25
板厚t(mm)
0.2
材質
真鍮(C2801P)
アズワン品番
64-4703-16
RoHS指令(10物質対応)
対応