曜日別特売
BRB028035030 シムリング 1枚入 内径28Φmm 材質真鍮 岩田製作所 34794636

※代表画像

BRB028035030 シムリング 1枚入 内径28Φmm 材質真鍮 岩田製作所 34794636
BRB028035030 シムリング 1枚入 内径28Φmm 材質真鍮 岩田製作所 34794636

シムリング 1枚入 内径28Φmm 材質真鍮

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
外径D(Φmm)35
板厚t(mm)0.3
材質真鍮(C2801P)
内容量1枚注文コード34794636品番BRB028035030
参考基準価格(税別)¥230販売価格(税込)¥219
販売価格(税別)
199
用途高さ調整、隙間調整など外径D(Φmm)35内径d(Φmm)28板厚t(mm)0.3材質真鍮(C2801P)アズワン品番64-4703-45RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-03
用途: 照明のパーツ
アーデック卸売・小売業

品質も価格も申し分ないです。1つから頼めるのがとても助かっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする