※代表画像

BRB030035010 シムリング 1枚入 内径30Φmm 材質真鍮 岩田製作所 34794882 BRB030035010 シムリング 1枚入 内径30Φmm 材質真鍮 岩田製作所 34794882

シムリング 1枚入 内径30Φmm 材質真鍮

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 34794882 品番 BRB030035010
参考基準価格(税別)¥250 販売価格(税込) ¥241
販売価格(税別)
219
外径D(Φmm)35 内径d(Φmm)30 板厚t(mm)0.1 用途高さ調整、隙間調整など 材質真鍮(C2801P) アズワン品番64-4703-70 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする