※代表画像

BRB030042100 シムリング 1枚入 内径30Φmm 材質真鍮 岩田製作所 34795074 BRB030042100 シムリング 1枚入 内径30Φmm 材質真鍮 岩田製作所 34795074

シムリング 1枚入 内径30Φmm 材質真鍮

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 34795074 品番 BRB030042100
参考基準価格(税別)¥290 販売価格(税込) ¥274
販売価格(税別)
249
外径D(Φmm)42 内径d(Φmm)30 板厚t(mm)1 用途高さ調整、隙間調整など 材質真鍮(C2801P) アズワン品番64-4703-89 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする