※代表画像

BRB040045005 シムリング 1枚入 内径40Φmm 材質真鍮 岩田製作所 34795503 BRB040045005 シムリング 1枚入 内径40Φmm 材質真鍮 岩田製作所 34795503

シムリング 1枚入 内径40Φmm 材質真鍮

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 34795503 品番 BRB040045005
参考基準価格(税別)¥730 販売価格(税込) ¥648
販売価格(税別)
589
外径D(Φmm)45 内径d(Φmm)40 板厚t(mm)0.05 用途高さ調整、隙間調整など 材質真鍮(C2680P) アズワン品番64-4704-33 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34795582
2020-08-18
用途:
スペーサーとして。
サービス業

円形の切り売りはありがたい。ひと連なりなので歪みも発見できて重宝してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする