※代表画像

BRB040050050 シムリング 1枚入 内径40Φmm 材質真鍮 岩田製作所 34795625 BRB040050050 シムリング 1枚入 内径40Φmm 材質真鍮 岩田製作所 34795625

シムリング 1枚入 内径40Φmm 材質真鍮

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 34795625 品番 BRB040050050
参考基準価格(税別)¥290 販売価格(税込) ¥274
販売価格(税別)
249
外径D(Φmm)50 内径d(Φmm)40 板厚t(mm)0.5 用途高さ調整、隙間調整など 材質真鍮(C2801P) アズワン品番64-4704-45 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34795582
2020-08-18
用途:
スペーサーとして。
サービス業

円形の切り売りはありがたい。ひと連なりなので歪みも発見できて重宝してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする