※代表画像

BRB045050015 シムリング 1枚入 内径45Φmm 材質真鍮 岩田製作所 34795801 BRB045050015 シムリング 1枚入 内径45Φmm 材質真鍮 岩田製作所 34795801

シムリング 1枚入 内径45Φmm 材質真鍮

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 34795801 品番 BRB045050015
参考基準価格(税別)¥270 販売価格(税込) ¥284
販売価格(税別)
258
外径D(Φmm)50 内径d(Φmm)45 板厚t(mm)0.15 用途高さ調整、隙間調整など 材質真鍮(C2801P) アズワン品番64-4704-63 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする