※代表画像

BRS002004001 シムリング 1枚入 内径2Φmm 材質ステンレス(SUS304) 岩田製作所 34796203 BRS002004001 シムリング 1枚入 内径2Φmm 材質ステンレス(SUS304) 岩田製作所 34796203

シムリング 1枚入 内径2Φmm 材質ステンレス(SUS304)

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 34796203 品番 BRS002004001
参考基準価格(税別)¥130 販売価格(税込) ¥120
販売価格(税別)
109
外径D(Φmm)4 内径d(Φmm)2 板厚t(mm)0.01 用途高さ調整、隙間調整など 材質ステンレス(SUS304) アズワン品番64-4711-90 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34796465
2020-12-20
用途:
キャブレターのセッティング

オートバイのキャブセッティング時にニードルのクリップ段数調整では微妙に合わない時に使用するシムを探していてこの商品を見つけました。サイズも豊富でとても良いと思います。
また何かで使用させて貰うと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする