※代表画像

BRS003005010 シムリング 1枚入 内径3Φmm 材質ステンレス(SUS304) 岩田製作所 34796544 BRS003005010 シムリング 1枚入 内径3Φmm 材質ステンレス(SUS304) 岩田製作所 34796544

シムリング 1枚入 内径3Φmm 材質ステンレス(SUS304)

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 34796544 品番 BRS003005010
参考基準価格(税別)¥130 販売価格(税込) ¥120
販売価格(税別)
109
外径D(Φmm)5 内径d(Φmm)3 板厚t(mm)0.1 用途高さ調整、隙間調整など 材質ステンレス(SUS304) アズワン品番64-4712-33 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:648

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34796587
2024-01-26
用途:
ダイワのリールに使用
その他業種

ダイワの4000番台リールのラインローラーのベアリング交換時、調整用に2枚使いました。問題なく使用できた。

対象商品:
34796571
2022-01-29
用途:
リトルカブのニードル調整
自動車・二輪車・自転車関連業

ホームセンターではこの大きさと薄さの物は売っていなかったのでモノタロウで購入しました。バッチリです。

1人が参考にしています
対象商品:
34796587
2020-09-10
用途:
ダイワリール 17エクセラーのラインローラーベアリング化
教育・研究機関

ラインローラーをベアリング化するために,ベアリング(6x3x2.5)と一緒に2枚購入しました。
ソルトでの使用なので,耐食性がどれくらいあるかは,まだこれからの使用を見てですが(もちろん,グリスとオイルはきちんとさして),とりあえずラインローラーの回転はスムーズです。

1人が参考にしています
対象商品:
34796587
2019-11-23
用途:
ダイワ スピニングリール2台のラインローラーチューニングに使用
丁子屋有限会社 様 (卸売・小売業)

DDL-630ZZ 外径60mm 内径30mm 厚み25mm
ダイワのスピニングリール ヴァデル3500H と フリームス18 LT4000S-CXH の
ラインローラーチューニング。岩田製作所のステンレス製ワッシャー 5mm×3mm×0.5mmを2枚づつ使用し厚み調整。ばっちり2台ともがたつき無簡単に組めました。品質は間違いないです。商品は翌日届きました。小さな段ボールで届きましたが、送料500円。小さな商品ですので、多少日にちが掛かっても安価な郵送や、ネコポスなどの発送方法が選べると良いのですが。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました

対象商品:
34796587
2019-01-12
用途:
リールに使用

釣り用リールに使用しました。
1枚から購入できるので助かります。

対象商品:
34796587
2017-09-16
用途:
釣り道具
製造業

リールの調整用に購入したが高精度でとても良かった。

対象商品:
34796587
2021-08-17
用途:
釣用リールの修理
その他業種

リールのローラーベアリング部分に使用
元々ベアリングが取り付けられていないリールに
別途ベアリング購入し、その隙間調整に使いました

対象商品:
34796535
2017-12-18
用途:
釣りリールベアリング調教シム
建設業・工事業

一枚で買うからかも知らんけど、以外に値段が高い!バリとが無いから安心ですけど

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする