※代表画像

BRS004006001 シムリング 1枚入 内径4Φmm 材質ステンレス(SUS304) 岩田製作所 34796903 BRS004006001 シムリング 1枚入 内径4Φmm 材質ステンレス(SUS304) 岩田製作所 34796903

シムリング 1枚入 内径4Φmm 材質ステンレス(SUS304)

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 34796903 品番 BRS004006001
参考基準価格(税別)¥110 販売価格(税込) ¥97
販売価格(税別)
88
外径D(Φmm)6 内径d(Φmm)4 板厚t(mm)0.01 用途高さ調整、隙間調整など 材質ステンレス(SUS304) アズワン品番64-4712-97 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:648

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34796955
2023-07-03
用途:
リールのクリアランス調整
製造業

定期的に購入させてもらっています。リールのクリアランス調整や、オーバーホールの際に使ってます。厚みのばらつきもありません。

対象商品:
34796946
2020-03-08
用途:
リールのハンドルノブのガタ調整

問題なく使用出来ます。ラベルに厚みの表示が無いため、いちいちノギスで確認してから使ってます。

1人が参考にしています
対象商品:
34796955
2019-10-19
用途:
リールのハンドルノブのスペンサー
建設業・工事業

まとめて配送などがあればいいのにな
早く来る分にはいいが

対象商品:
34796903
2017-11-10
用途:
リール(釣具)の整備

価格・品質ともに大変満足していますので、今後も買おうと考えています。

ただし、残念ながら厚さ0.03mm未満に関しては、ほとんどが折れた状態で手元に届きました。メール便とはいえヨレが生じないように梱包すればある程度は防げたように思います。

1人が参考にしています
対象商品:
34796946
2016-06-23
用途:
メンテナンス時

品質も加工精度も非常に良い。
次も買います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする