※代表画像

BRS005012010 シムリング 1枚入 内径5Φmm 材質ステンレス(SUS304) 岩田製作所 34797542 BRS005012010 シムリング 1枚入 内径5Φmm 材質ステンレス(SUS304) 岩田製作所 34797542

シムリング 1枚入 内径5Φmm 材質ステンレス(SUS304)

(5件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 34797542 品番 BRS005012010
参考基準価格(税別)¥130 販売価格(税込) ¥120
販売価格(税別)
109
外径D(Φmm)12 内径d(Φmm)5 板厚t(mm)0.1 用途高さ調整、隙間調整など 材質ステンレス(SUS304) アズワン品番64-4714-13 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34797445
2021-12-03
用途:
メンテナンス
製造業

まだ使用していませんが、メンテナンスに購入しました。

対象商品:
34797384
2020-01-22
用途:
レンジ開閉扉の修理
製造業

この数量で購入できた事にびっくりしました。
製品も良品で満足しています。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品:
34797393
2019-07-28
用途:
リール カスタムに使用
サービス業

リール のベアリングをシールドタイプから開放形に変更する際のサイズ調整に使用。いろんなサイズがあるので目的にあったものを選ぶことができる。

対象商品:
34797384
2016-05-14
用途:
精密機器のクリアランス調整用シム
田中電機商会 様 (建設業・工事業)

デジタルノギスで測定したところ、製品にバラツキもなく優良商品でした。
今後とも宜しくお願いいたします。

対象商品:
34797341
2014-07-24
用途:
ナイフ製作時のスペーサー

折り畳みナイフを組み付ける時にブレードとライナーが触れないようにする為にシムを使用しています。小口での販売をしてもらえるのでとても助かっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする