※代表画像

BRS006008050 シムリング 1枚入 内径6Φmm 材質ステンレス(SUS304) 岩田製作所 34797786 BRS006008050 シムリング 1枚入 内径6Φmm 材質ステンレス(SUS304) 岩田製作所 34797786

シムリング 1枚入 内径6Φmm 材質ステンレス(SUS304)

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 34797786 品番 BRS006008050
参考基準価格(税別)¥160 販売価格(税込) ¥153
販売価格(税別)
139
外径D(Φmm)8 内径d(Φmm)6 板厚t(mm)0.5 用途高さ調整、隙間調整など 材質ステンレス(SUS304) アズワン品番64-4714-67 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:648

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-23
用途:
オイルポンプのオイル量調整
建設業・工事業

DT125Rのオイルポンプ2サイクルオイル量の調整で購入しました。
色んな厚みのシムがありますので、微調整しやすく適正量の2サイクルオイルをキャブレターに送れている状態です。
勿論バイクも絶好調に保てています。

対象商品:
34797831
2024-03-10
用途:
高さ調整用

1枚ごとで購入出来て良いです。精度的に問題なく使用できました。
サイズも選べるのも良かったです。

対象商品:
34797874
2023-05-21
用途:
クラッチレバーのガタつき対策
ばろんどーる 様

10万キロ超えのバイクのクラッチレバーが摩耗によりガタついていたため、この0.3mmのシムをホルダーとの間に挟んだところ、見事におさまりました。ステンレス製なので、耐久性も期待できそうです。

対象商品:
34797892
2020-07-28
用途:
自転車整備

必要なサイズ、必要な材質のものを選んでバラ買いできるのって、素晴らしいです。

1人が参考にしています
対象商品:
34797725
2019-09-16
用途:
リールのメンテナンス
製造業

スピニングリールのクリアランス調整で使っています。精度も問題なく、一枚から購入できるので大変便利です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする