曜日別特売
BRS006010050 シムリング 1枚入 内径6Φmm 材質ステンレス(SUS304) 岩田製作所 34797883

※代表画像

BRS006010050 シムリング 1枚入 内径6Φmm 材質ステンレス(SUS304) 岩田製作所 34797883
BRS006010050 シムリング 1枚入 内径6Φmm 材質ステンレス(SUS304) 岩田製作所 34797883

シムリング 1枚入 内径6Φmm 材質ステンレス(SUS304)

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
外径D(Φmm)10
板厚t(mm)0.5
内容量1枚注文コード34797883品番BRS006010050
参考基準価格(税別)¥160販売価格(税込)¥153
販売価格(税別)
139
用途
高さ調整、隙間調整など
外径D(Φmm)10内径d(Φmm)6板厚t(mm)0.5材質ステンレス(SUS304)アズワン品番64-4714-87RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-23
用途: オイルポンプのオイル量調整
建設業・工事業

DT125Rのオイルポンプ2サイクルオイル量の調整で購入しました。
色んな厚みのシムがありますので、微調整しやすく適正量の2サイクルオイルをキャブレターに送れている状態です。
勿論バイクも絶好調に保てています。

対象商品 : 34797831
2024-03-10
用途: 高さ調整用

1枚ごとで購入出来て良いです。精度的に問題なく使用できました。
サイズも選べるのも良かったです。

対象商品 : 34797874
2023-05-21
用途: クラッチレバーのガタつき対策
ばろんどーる

10万キロ超えのバイクのクラッチレバーが摩耗によりガタついていたため、この0.3mmのシムをホルダーとの間に挟んだところ、見事におさまりました。ステンレス製なので、耐久性も期待できそうです。

対象商品 : 34797892
2020-07-28
用途: 自転車整備

必要なサイズ、必要な材質のものを選んでバラ買いできるのって、素晴らしいです。

1が参考にしています
対象商品 : 34797725
2019-09-16
用途: リールのメンテナンス
製造業

スピニングリールのクリアランス調整で使っています。精度も問題なく、一枚から購入できるので大変便利です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする