※代表画像

BRS008010003 シムリング 1枚入 内径8Φmm 材質ステンレス(SUS304) 岩田製作所 34798224 BRS008010003 シムリング 1枚入 内径8Φmm 材質ステンレス(SUS304) 岩田製作所 34798224

シムリング 1枚入 内径8Φmm 材質ステンレス(SUS304)

(18件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 34798224 品番 BRS008010003
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥170 販売価格(税込) ¥175
販売価格(税別)
159
外径D(Φmm)10 内径d(Φmm)8 板厚t(mm)0.03 用途高さ調整、隙間調整など 材質ステンレス(SUS304) アズワン品番64-4715-52 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 18
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-10
用途:
ギアのあたり調整

質は良し、少数で購入できて便利。だけどチョット高めですかね。

対象商品:
34798486
2024-04-25
用途:
ミニバイクのレバー支点のグラツキ対策

レバーやレバーホルダーの支持部が削れてクリアランスが増えてグラツキが出た為の対策の使用で治まりました。

対象商品:
34798233
2024-02-06
用途:
リールのハンドル軸
その他業種

リールのハンドルのがたつきに0.1mm厚以下のシムが必要だった。結果、使用感アップ。

対象商品:
34798215
2024-02-06
用途:
リールのハンドル軸
その他業種

リールのハンドルのがたつきに0.1mm厚以下のシムが必要だった。結果、使用感アップ。

対象商品:
34798206
2024-02-06
用途:
リールのハンドル軸
その他業種

リールのハンドルのがたつきに0.1mm厚以下のシムが必要だった。結果、使用感アップ。

対象商品:
34798382
2021-05-15
用途:
バイク作業
医療・福祉・介護関連業

以前ベアリングのシムに使用させて頂き、使い勝手、コスパもよいため、ベアリング以外でも使用させて頂いております。

1人が参考にしています
対象商品:
34798276
2020-07-27
用途:
バイク整備
cozycycle 様

ちょっとしたクリアランス調整に使いました。
精度が高いのでいいです♪
また単品でモノタロウさんは購入できるので、とても助かります♪

1人が参考にしています
対象商品:
34798461
2020-09-17
用途:
リンクのガタ調整
その他業種

スキマゲージで型を測って、それに合わせて注文しました。物は良いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする