※代表画像

BRS017020005 シムリング 1枚入 内径17Φmm 材質ステンレス(SUS304) 岩田製作所 34800534 BRS017020005 シムリング 1枚入 内径17Φmm 材質ステンレス(SUS304) 岩田製作所 34800534

シムリング 1枚入 内径17Φmm 材質ステンレス(SUS304)

(6件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 34800534 品番 BRS017020005
参考基準価格(税別)¥200 販売価格(税込) ¥207
販売価格(税別)
188
外径D(Φmm)20 内径d(Φmm)17 板厚t(mm)0.05 用途高さ調整、隙間調整など 材質ステンレス(SUS304) アズワン品番64-4718-66 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34800543
2023-07-29
用途:
自転車メンテナンス

サイズがいろいろと揃っているので、とても助かっています。材質も問題なく使用できます。

2020-07-22
用途:
ヤマハ125CCスクーターに
製造業

プーリー側にかなりシムを追加したBW'S-Rのドリブン側にもシムを追加してベルトラインのズレを修正しました。内径・外径・厚みとも豊富に揃っているので重宝しています!

対象商品:
34800893
2020-01-18
用途:
趣味の自動二輪整備
サービス業

趣味でスーパーカブの社外4速ミッション取り付け用に数種類の厚さを購入。サイズや厚さも豊富で購入数量も1枚から選べるのでシャフト、ギアの遊び調整用に重宝しています。サイズは違いますがクランクシャフトベアリングの隙間調整用に0.05と0.1mmが購入できるのは助かりました。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品:
34800561
2016-07-06
用途:
シフトギアの軸の減りでの修正

少し納品期日に日時を要しました。残念です

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度はご迷惑をおかけいたしまして、申し訳ございませんでした。
まだまだ努力不足でお客様のご要望に応えられない事も多々ございますが、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品:
34800893
2015-03-19
用途:
ビッグスクーターのプーリーボスワッシャーに使用

鉄の10個売りの方でセッティングを出し、
あらかた検討がついたのでステンレス版を購入。
安価で耐久性も良く、とても重宝している。

対象商品:
34800981
2014-04-24
用途:
回転軸のガタ詰め、ダストシール
有限会社木嶋製作所 様

回転軸のガタ詰め、ダストシール性向上に使用。
色々なサイズが揃っているので、ぴったりに仕上げられる。ビビリや
グリス流れ落ちも抑制できる。
なぜか ID14mmは無いようですね..

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする