※代表画像

BRS022028050 シムリング 1枚入 内径22Φmm 材質ステンレス(SUS304) 岩田製作所 34801882 BRS022028050 シムリング 1枚入 内径22Φmm 材質ステンレス(SUS304) 岩田製作所 34801882

シムリング 1枚入 内径22Φmm 材質ステンレス(SUS304)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 34801882 品番 BRS022028050
参考基準価格(税別)¥240 販売価格(税込) ¥230
販売価格(税別)
209
外径D(Φmm)28 内径d(Φmm)22 板厚t(mm)0.5 用途高さ調整、隙間調整など 材質ステンレス(SUS304) アズワン品番64-4720-03 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34802074
2020-03-17
用途:
バイクのホイールのセンター出しの調整に使用しました。
不動産業

サイズの種類が豊富で助かりました。またお願いします。

2018-05-31
用途:
バイクのサーモスタットの撤去
建設業・工事業

必要なサイズが検索出来て良かったです。材質も問題ありません。欲しいのもが直ぐ検索、購入できるのが御社の強みですね。これからも利用させてもらいます。

対象商品:
34801882
2018-03-07
用途:
バイクのシャフト等の調整に

一枚単位で販売してもらえるので無駄が無く嬉しい限りです。品質もステンレスで問題無く使用できています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする