※代表画像

BRS028032001 シムリング 1枚入 内径28Φmm 材質ステンレス(SUS304) 岩田製作所 34802801 BRS028032001 シムリング 1枚入 内径28Φmm 材質ステンレス(SUS304) 岩田製作所 34802801

シムリング 1枚入 内径28Φmm 材質ステンレス(SUS304)

(7件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 34802801 品番 BRS028032001
参考基準価格(税別)¥490 販売価格(税込) ¥505
販売価格(税別)
459
外径D(Φmm)32 内径d(Φmm)28 板厚t(mm)0.01 用途高さ調整、隙間調整など 材質ステンレス(SUS304) アズワン品番64-4720-95 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34802896
2021-11-26
用途:
外径φ28のイレクタパイプとイレクタパ−ツの組み合わせで、扉の可動部となる箇所に滑りを良くするために使用しした
製造業

外径φ28に対して内径28のシムということで、うまく入るかと心配しましたが、9箇すべてOKでした。発注は9箇でしたので、重量、容積共に封筒に入る程度でしたが、大きなダンボ−ル箱に入って配達されました。送料は500+消費税で、発注品とほぼ同額でした。も少し安い送料の荷姿で発送していただければ、少量小物品を積極的に購入するんですが...一考願います。

対象商品:
34803097
2022-01-20
用途:
工作治具の部品用
教育・研究機関

全体的でなく、左右を部分的に押さえて留める方式で使用するので、強度確認実験用に2枚購入。結果的に1枚1mm厚で十分だったが、このように1枚単位で購入できるのがありがたいところでした。

対象商品:
34802887
2020-12-06
用途:
バイクのフロントアクスルのスペーサーとして使用
卸売・小売業

内径26、外形32のスペーサーを探していましたが、最も近いサイズのものがこれでした。元々使われている2mmのスペーサーだと微妙にズレがあるので、この1mmのものと0.5mmのものを組み合わせて1.5mmのスペーサーとして使用しました。寸法はバッチリでした。素材もステンなので耐久性も問題無いと思います。予備として各2個購入しました。安くて高精度なものでありがたかったです。

1人が参考にしています
対象商品:
34803291
2020-08-14
用途:
原付のメンテナンス
サービス業

本来の使いみちとは違うが、バンバン50の足回りをリフレッシュするために使用した。精度は申し分なく取り付けご後も想定通り機能してくれていて、買ってよかった。
シムは個人で買うにはなかなか見つからなく、モノタロウさんで1個単位で買えたことは個人使用ではとても重宝する。

対象商品:
34803081
2018-07-02
用途:
バイクのドライブスプロケットのオフセット
カンデザインオフィス 様

ドライブスプロケットのオフセットに使用しましたが精度もよく使えます

対象商品:
34803097
2017-07-14
用途:
機械パーツのスペーサーに使用

制度も申し分なく、表面もつるつるで他のパーツと接触しても抵抗が無く良い

対象商品:
34803072
2015-05-07
用途:
モンキーのミッションのスラスト方向のガタ調整に使用

一枚でも購入できるので助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする