外径φ28に対して内径28のシムということで、うまく入るかと心配しましたが、9箇すべてOKでした。発注は9箇でしたので、重量、容積共に封筒に入る程度でしたが、大きなダンボ−ル箱に入って配達されました。送料は500+消費税で、発注品とほぼ同額でした。も少し安い送料の荷姿で発送していただければ、少量小物品を積極的に購入するんですが...一考願います。
全体的でなく、左右を部分的に押さえて留める方式で使用するので、強度確認実験用に2枚購入。結果的に1枚1mm厚で十分だったが、このように1枚単位で購入できるのがありがたいところでした。
内径26、外形32のスペーサーを探していましたが、最も近いサイズのものがこれでした。元々使われている2mmのスペーサーだと微妙にズレがあるので、この1mmのものと0.5mmのものを組み合わせて1.5mmのスペーサーとして使用しました。寸法はバッチリでした。素材もステンなので耐久性も問題無いと思います。予備として各2個購入しました。安くて高精度なものでありがたかったです。
本来の使いみちとは違うが、バンバン50の足回りをリフレッシュするために使用した。精度は申し分なく取り付けご後も想定通り機能してくれていて、買ってよかった。
シムは個人で買うにはなかなか見つからなく、モノタロウさんで1個単位で買えたことは個人使用ではとても重宝する。