※代表画像

BRS035042001 シムリング 1枚入 内径35Φmm 材質ステンレス(SUS304) 岩田製作所 34803806 BRS035042001 シムリング 1枚入 内径35Φmm 材質ステンレス(SUS304) 岩田製作所 34803806

シムリング 1枚入 内径35Φmm 材質ステンレス(SUS304)

(6件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 34803806 品番 BRS035042001
参考基準価格(税別)¥590 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529
外径D(Φmm)42 内径d(Φmm)35 板厚t(mm)0.01 用途高さ調整、隙間調整など 材質ステンレス(SUS304) アズワン品番64-4721-96 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-24
用途:
金属同士の隙間埋め用に使用します
製造業

隙間埋めができたため金属同士の干渉防止が図れ、回転部における異音が解消できました。非常に満足です。

2025-10-26
用途:
バイクの整備
自動車・二輪車・自転車関連業

精度もよく問題なく使用できました。また購入したいと思います。

対象商品:
34803867
2018-09-26
用途:
ロードバイクのカセットスプロケットのギヤ位置調整
自動車・二輪車・自転車関連業

カセットスプロケットの一番奥やギヤ間にこのシムリングを入れる事でギヤ位置を微調整できます。各パーツの相性で変速の調子がイマイチ上手く行かなかった時に、バッチリ調整できました。

1人が参考にしています
対象商品:
34803842
2022-06-06
用途:
ロードバイクのスプロケット
その他業種

スプロケットの微調整用に購入しました。
物としては文句ないのですが
複数購入して1個だけ露骨にくの字に折れ曲がってました。
モノタロウの在庫管理ってどうなってるのですかね。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは、誠に申し訳ございませんでした。
お届け時に商品破損があった場合は、商品問い合わせ窓口やお問い合わせフォームにてご連絡ください。よろしくお願いいたします
不良品 破損 汚損などの対応について
https://help.monotaro.com/app/answers/detail/a_id/184

対象商品:
34803876
2016-09-30
用途:
トライアル自転車のクランクとフリーの間に

トライアル自転車のチェーンラインの修正に使いました。
ばっちりチェーンラインがまっすぐになりました!

対象商品:
34804192
2016-07-21
用途:
油圧シリンダーの調整

シム調整時に使用ガタつきが補正され大変満足してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする