※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の シム
岩田製作所の シムリング
シムリング 1枚入 内径40Φmm 材質ステンレス(SUS304)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全40種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
34804296
品番
BRS040045100
参考基準価格(税別)
¥360
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
外径D(Φmm)
45
内径d(Φmm)
40
板厚t(mm)
1
用途
高さ調整、隙間調整など
材質
ステンレス(SUS304)
アズワン品番
64-4722-46
RoHS指令(10物質対応)
対応