※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の シム
岩田製作所の シムリング
シムリング 1枚入 内径50Φmm 材質ステンレス(SUS304)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
34805093
品番
BRS050065100
参考基準価格(税別)
¥590
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
外径D(Φmm)
65
内径d(Φmm)
50
板厚t(mm)
1
用途
高さ調整、隙間調整など
材質
ステンレス(SUS304)
アズワン品番
64-4723-27
RoHS指令(10物質対応)
対応