VM-63A ポケッタブル振動計 リオン 34805267

ポケッタブル振動計

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード34805267 品番VM-63A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥98,000
この商品は内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

ピックアップと本体を一体化したポケットに入る250gの超小型振動計。
現場で用いる振動計として操作性と機能に最大限考慮し、設計。
産業機械設備の保守保全、製品開発の設計、現場での品質管理など広範囲な用途に適します。
振動検出部を押し当てるだけで、広い振動範囲をカバーする圧電式速度ピックアップを使用。
アンバランス、ミスアライメント(低振動数領域)からベアリング振動(高域振動数)まで測定可能。
加速度(m/s2Peak)、速度(mm/sRMS)、変位(mmP-P)の測定が可能。
ワイドレンジ設計で、測定レンジの切替が不要。
測定値はホールドでき、読み取りが容易。
電源スイッチの無い、電源自動シャット・オフ方式。
ISO2954振動シビリアティメータ規格準拠。

測定範囲
加速度:0.1m/s2、Peak(RMS×√2)・10〜15000Hz
速度:0.1〜199.9mm/s RMS・10〜1000Hz
変位:0.001〜1.999mm P-P(RMS×2√2)・10〜1000Hz
質量(g)約250 電源乾電池(6F22)×1 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約185×68×30 表示3 1/2桁デジタル、1回/秒 電池寿命(通常使用で約)25時間

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
34805267 VM-63A 75327726 VM-63C ポケッタブル振動計 リオン ポケッタブル振動計 リオン 1台 149,800
欠品中
税込164,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34805267
2017-06-28
用途:
機械の修理
西日本デカンターサービス株式会社 様

振動値、加速度等機械整備前後の状況を確認して、保守管理に
 欠かせない計器。軽量で常に携帯。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「騒音計・地震計・振動計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする