昭和測器
昭和測器の 環境測定(自然環境/安全環境)
昭和測器の 騒音計・地震計・振動計
昭和測器の 振動計
ポータブル振動計 デジバイブロ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
34805346
品番
1332B
参考基準価格(税別)
¥99,800
販売価格(税込)
¥101,178
販売価格(税別)
¥
91,980
バスケットに入れる
手軽に振動計測。できる限りのシンプルな機能が、実用的でスピーディな計測を実現します。
測定範囲
加速度:Hi(Peak)0.1〜199.9m/s
2
、Lo(Peak)0.01〜19.99m/s
2
速度:Hi(RMS)0.1〜199.9mm/s、Lo(RMS)0.01〜19.99mm/s
変位:Hi(P-P)0.01〜19.99mm、Lo(P-P)0.001〜1.999mm
周波数範囲(Hz)
加速度:5〜5000(±1dB)、5〜10000(±3dB)
速度:10〜1000(振動シビアリティ測定機器に関する規格JIS B 0907に準拠)
変位:10〜1000(1dB)
用途
自動車の塗装後の乾燥に使う送風機の振動測定に。
大型コンピューターの設置場所の振動測定に。
電磁弁の作動具合を調べるのに。
工作機械の不具合の検査に。
汎用エンジンのメンテナンスに。
自動車テスト用のシャーシダイナモのメンテナンスに。
ゴミ焼却場の送風機のベアリング異常のチェックに。
時計の部品を作る自動研削機の軸受けの磨耗を調べるのに。
振動試験機の振幅や加速度を測定するのに。
エンジンの振動が伝わる計器の共振点の測定に。
薬を分包するための自動機の作動具合を調べるのに。
石油プラントのポンプや送風機の定期チェックに。
トランスのうなりを調べるのに。
携帯電話のバイブレータの作動不具合の数値化に。
スピンドルの振動測定に。
冷却塔ファンのメンテナンスに。
精度
(80Hz 20±5℃ 1/2FS)
加速度:±3%±1digit
速度:±5%±1digit
変位:±5%±1digit
温度範囲(℃)
検出器部:-20〜+110、アンプ部:-10〜+50
出力
AC±2V(フルスケール)
電源
単3型アルカリ乾電池(LR6)2個
電池寿命(連続時間)
30時間以上
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
75×130×24
質量(g)
約230
検出器
MODEL-2304A
セット内容
本体(MODEL-1332B)×1 、圧電型加速度センサ(MODEL-2304A)×1 、ローノイズケーブル1.5m(LNC-3F-1.5)×1本、Lコンタクトピン(LC-10)×1本 、マグネット(MG-1)×1 、単3型アルカリ乾電池(LR6)×2、キャリングケース×1 、取扱説明書×1
トラスコ品番
337-6150
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明書)を含む商品のみに該当する書類が付属します。