カノマックス(KANOMAX)
カノマックス(KANOMAX)の 環境測定(自然環境/安全環境)
カノマックス(KANOMAX)の 気象計器
カノマックス(KANOMAX)の 風速計
アネモマスター風速計
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
34805373
品番
6115
参考基準価格(税別)
¥200,000
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
ダクト内風速測定などに…風速50m/sまで測定可能!
風速・風温・圧力が一台で測定可能。
風速測定範囲(m/s)
0.1〜50
用途
空調機の定期点検やダクト内風速の測定に最適です。
トラスコ品番
353-7811
寸法(mm)
約210×120×133
質量(g)
約1500(乾電池含む・本体)
電源
単2乾電池×6本
測定範囲(℃)
0〜100(風温)
測定範囲(kPa)
-5〜5
温度測定範囲(℃)
0〜100(風温)
JIS規格
T8202適合