※代表画像

TB50-50-01 シムプレート寸法カット品 材質真鍮 岩田製作所 34807595 TB50-50-01 シムプレート寸法カット品 材質真鍮 岩田製作所 34807595

シムプレート寸法カット品 材質真鍮

(35件のレビュー)
当日出荷 特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 34807595 品番 TB50-50-01
参考基準価格(税別)¥300 販売価格(税込) ¥296
販売価格(税別)
269
長さL(mm)50 幅W(mm)50 板厚t(mm)0.1 材質真鍮(C2680P) RoHS指令(10物質対応)対応

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥300 / 税込 ¥330

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:641

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 35
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-07
用途:
パッキン押え

本来の使用法とは異なるかもしれませんが、ゴムパッキンの抑えとして使用。ポンチでも打ち抜ける厚みです。

対象商品:
34807796
2025-10-17
用途:
キーホルダー作り
製造業

きれいで加工し易いです。0.7mmは金属用鋏でカットでき、刻印もしっかり入る厚みです。

1人が参考にしています
対象商品:
34807586
2025-02-01
用途:
ガソリンタンクの穴埋めに
その他業種

趣味のレストアで、ガソリンタンクの穴空き補修に使用しました。小さい穴はハンダで埋め、大きい穴はこちらを使いました。
ハサミで加工が出来てちょうど良い強度です。
足りなくなったらまたリピートします。

対象商品:
34807595
2024-01-05
用途:
小型スイッチの構造体として使用。
有限会社キューライフ 様

薄く、適度な弾性があり、ハンダ付けができ、期待した通りの製品で良好だった。

2人が参考にしています
対象商品:
34808776
2022-11-21
用途:
楽器のパーツ作りに使用
サービス業

今まで銅板をメインに使用していましたが今回 真鍮を起用 やはり銅より真鍮のほうが硬度があり使い分けして完成度を上げていきたいと思います。サイズ面 価格面は使いやすいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
34807823
2022-07-18
用途:
機械類の調整
その他業種

ガタつくご家庭向けボール盤の軸にかませて振れを抑えています。

2人が参考にしています
対象商品:
34807622
2021-07-24
用途:
小さな加工部品製作用

チョットした小型部品製作用に購入しました。ほかの工具店などでは入手できないのでモノタロウのオンライン購入は重宝しています。送料の都合、どうしても時期をおいてまとめ買いしています。

1人が参考にしています
対象商品:
34807586
2021-05-21
用途:
ポンプ芯出し

必要なサイズ・数量をかさばらずに保管できるので重宝しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする