曜日別特売
TB50-50-06 シムプレート寸法カット品 材質真鍮 岩田製作所 34807665

※代表画像

TB50-50-06 シムプレート寸法カット品 材質真鍮 岩田製作所 34807665
TB50-50-06 シムプレート寸法カット品 材質真鍮 岩田製作所 34807665

シムプレート寸法カット品 材質真鍮

(35件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
板厚t(mm)0.6
幅W(mm)50
長さL(mm)50
材質真鍮(C2801P)
内容量1枚注文コード34807665品番TB50-50-06
参考基準価格(税別)¥350販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
299
長さL(mm)50幅W(mm)50板厚t(mm)0.6材質真鍮(C2801P)RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:35
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-07
用途: パッキン押え

本来の使用法とは異なるかもしれませんが、ゴムパッキンの抑えとして使用。ポンチでも打ち抜ける厚みです。

対象商品 : 34807796
2025-10-17
用途: キーホルダー作り
製造業

きれいで加工し易いです。0.7mmは金属用鋏でカットでき、刻印もしっかり入る厚みです。

1が参考にしています
対象商品 : 34807586
2025-02-01
用途: ガソリンタンクの穴埋めに
その他業種

趣味のレストアで、ガソリンタンクの穴空き補修に使用しました。小さい穴はハンダで埋め、大きい穴はこちらを使いました。
ハサミで加工が出来てちょうど良い強度です。
足りなくなったらまたリピートします。

対象商品 : 34807595
2024-01-05
用途: 小型スイッチの構造体として使用。
有限会社キューライフ

薄く、適度な弾性があり、ハンダ付けができ、期待した通りの製品で良好だった。

2が参考にしています
対象商品 : 34808776
2022-11-21
用途: 楽器のパーツ作りに使用
サービス業

今まで銅板をメインに使用していましたが今回 真鍮を起用 やはり銅より真鍮のほうが硬度があり使い分けして完成度を上げていきたいと思います。サイズ面 価格面は使いやすいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 34807823
2022-07-18
用途: 機械類の調整
その他業種

ガタつくご家庭向けボール盤の軸にかませて振れを抑えています。

2が参考にしています
対象商品 : 34807622
2021-07-24
用途: 小さな加工部品製作用

チョットした小型部品製作用に購入しました。ほかの工具店などでは入手できないのでモノタロウのオンライン購入は重宝しています。送料の都合、どうしても時期をおいてまとめ買いしています。

1が参考にしています
対象商品 : 34807586
2021-05-21
用途: ポンプ芯出し

必要なサイズ・数量をかさばらずに保管できるので重宝しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする