フォーミングエンジンクリーナー

(58件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(420mL) 注文コード34813082 品番1027
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

エンジンルームの油汚れを簡単に落とすフォーミングタイプの洗浄剤。
泡状の洗浄剤が、汚れを浮き上がらせ、水で流すだけで簡単に汚れを洗い流すことができます。
簡単に、手の入りにくい部分の頑固な油汚れやグリース、ホコリなどを洗浄します。
電気・電子パーツにカバーをするだけで汚れを洗浄します。
有機則規制外商品。

用途四輪自動車のエンジン外壁およびエンジンルーム内の洗浄。 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.35L 危険物の性状水溶性

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:48

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 58
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34813082
2024-07-31
用途:
車のエンジン回りの洗浄
株式会社ニッコーKサービス 様 (医療・福祉・介護関連業)

半年に一度ボンネットを開けて、ラジエーターやエアーダクト等の枯葉や粉塵の清掃に
使うようにしています。
外車ですが私の環境では幸いバッテリー位置が後部にある為伝送系の心配はやや少ない
です、国産の車とは違い、メンテナンス作業は必衰です。
プロメンテナンスなどには及びませんが、エンジン特性の温度と水回り(ラジエーター)
オイル交換等には少し気を配る素人です、たまにはボンネットオープンをしましょう。
最近の気候の変動の温度はかなりキツイ、街中の制限速度も冷却効果が非常に問題かな?
もう一台は国産ハイブリッド車だが熱源での上昇温度から少しノッキング気味でしたが
デーラー点検後でも、5年以上の車ではやや基板の同期プログラムエラーか高熱による
半導体系の不安定?少し心配だ!車はそこそこの速度で風による冷却と燃料冷却が必要
しかしながらこの夏は異常に温度も高く車の汗も流してみてはどうでしょうか!

1人が参考にしています
対象商品:
34813082
2024-11-06
用途:
エンジンルーム清掃
スズキ 様 (金融・保険業)

昔からある呉の製品なので、
問題なくつかえます。
安定の品です。

2人が参考にしています
対象商品:
34813082
2024-04-21
用途:
バイク メンテナンス
製造業

OILが吹き出しエンジンが油まみれになったので使用してみました。

これはいい!

流石クレ!

おすすめ出来る商品です。

1人が参考にしています
対象商品:
34813082
2024-05-29
用途:
コスパはどうかな…
その他業種

薬効は文句なしですが、ちょうど車2台分です。
コスパ的には少し割高かな…

対象商品:
34813082
2024-01-10
用途:
車両のメンテナンス

部品洗浄用に昔から定期的に購入。ホームセンターで買うよりも安いかもしれません。

対象商品:
34813082
2023-05-15
用途:
社用車などメンテ

砂利の駐車場や、畑そばだと舞ってしまいエンジンルーム最悪。密機器だって有るのに埃沙はまずい。水洗いだけだと落ちない油など落としてくれたので満足。仕上げにラバープロテクトすると良い。気持ちが良いし、部品交換サイクルも減る。

2022-09-29
用途:
エンジンルームの清掃
運輸・通信業

エンジンルームを清掃しました。
準備したのは、当商品と毛足の長いナイロンブラシ、仕上げのラバープロテクトです。
バッテリーの電極と吸気口を養生し、泡を吹き付けてブラシで擦り水で流しました。埃やオイル交換でこぼしてしまった汚れが綺麗さっぱり落ちていきました。
仕上げにラバー部やゴムホースをラバープロテクトで磨きあげ新車の輝きです。
満足行く洗車でした。

2人が参考にしています
対象商品:
34813082
2022-06-06
用途:
エンジンの洗浄
サービス業

泡状タイプがいいです。水をかけるだけでもきれいになりますが圧のかかった水ですと
とても綺麗になります。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする