曜日別特売
XS2R-D422-1 丸型防水コネクタ(M12)T型ジョイントプラグ/ソケット XS2 omron(オムロン) 34813231

 

XS2R-D422-1 丸型防水コネクタ(M12)T型ジョイントプラグ/ソケット XS2 omron(オムロン) 34813231
XS2R-D422-1 丸型防水コネクタ(M12)T型ジョイントプラグ/ソケット XS2 omron(オムロン) 34813231
XS2R-D422-1 丸型防水コネクタ(M12)T型ジョイントプラグ/ソケット XS2 omron(オムロン) 34813231
XS2R-D422-1 丸型防水コネクタ(M12)T型ジョイントプラグ/ソケット XS2 omron(オムロン) 34813231

丸型防水コネクタ(M12)T型ジョイントプラグ/ソケット XS2

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個タイプ防水コネクタ仕様2線(または3線)式センサをセット使いするとき、集合することができます。注文コード34813231品番XS2R-D422-1
参考基準価格(税別)¥3,100販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

省工数・省メンテナンス・耐環境性を追求したFA用防水コネクタ。
IP67に適合。94V-0の難燃性を実現したFA専用小型コネクタ。
配線システムのコネクタ化により、設備のメンテナンスを容易にし、設備のダウンタイムを短縮。

表面処理
コンタクト/Ni下地金メッキ0.4μm
固定具/Niメッキ
用途DC用形式XS2Rタイプ防水コネクタ電源DC用仕様2線(または3線)式センサをセット使いするとき、集合することができます。定格電圧(V)DC250定格電流(A)4コンタクトブロック/ライトグレー極数4極使用温度範囲(℃)-25~70保護構造IP67(IEC529)固定タイプM12 ねじ式使用湿度範囲20~85%RH絶縁抵抗(MΩ)103以上(DC500Vにて)接触抵抗(mΩ)40以下(コネクタ部:20mV以下、100mA以下にて)材質(Oリング)ゴム材質(コンタクト)黄銅組立部固定強度(引張)98N/15s、(回転)0.98Nm/15s耐電圧(V/min)AC1500 1(コネクタ部リーク電流1mA以下)材質(コンタクトブロック)PA樹脂(UL94V-O)材質(固定具)黄銅挿抜耐久(回)200以上引き出し方向T字形
注意
※使用センサの結線図と形XS2Rの内部接続図を十分検討のうえ、ご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

センサI/Oコネクタ/センサコネクタ中継ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする