YP3M VCTF3x1.25SQ 電源コード 3ピン 行田電線 黒色 34813326

YP3M VCTF3x1.25SQ 電源コード 3ピン 行田電線 34813326 YP3M VCTF3x1.25SQ 電源コード 3ピン 行田電線 34813326

電源コード 3ピン

(15件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 定格電流(A)12 注文コード34813326 品番YP3M VCTF3x1.25SQ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は定格電流4種類から選べます 他の種類を見る
種類電源コード 芯数(C)3 全長(m)3 シース厚(mm)1 仕上外径(Φmm)7.8 絶縁体厚さ(mm)0.6 定格電圧(V)125 定格電流(A)12 電線仕様VCTF 導体公称断面積(mm2)1.25 導体構成(本/mm)50/0.18
注意
※プラグと反対側は、切りっ放しになっております。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
34813326 YP3M VCTF3x1.25SQ 74313268 YP3MB VCTF3X1.25SQ 電源コード 3ピン 行田電線 電源コード 3ピン 行田電線 1本 1,698 税込1,868 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
74313268
2023-12-17
用途:
制御盤一次側電源
製造業

思ったよりコードが硬い感じです。
使用感は悪くはないです。

対象商品:
74313277
2023-04-14
用途:
ACDCコンバーターへのAC電源入力に使用
アキュア株式会社 様 (サービス業)

値段が安く非常に良かった。性能的には十分な商品といえる。

対象商品:
74313268
2022-12-05
用途:
明工社のテーブルタップ
製造業

明工社の黒いテーブルタップ用に使用。しっかりとした作りで満足です。

2人が参考にしています
対象商品:
74313268
2022-10-16
用途:
バンドソ―のケーブル交換
誠伸工業 様 (建設業・工事業)

この価格で十分な品質であると思います。コードが純正よりも長さもあり、ちょっと重量がありますが、柔らかく何より丈夫そうです。かなり使いやすくなり満足しています。

対象商品:
74313268
2021-05-24
用途:
玄米選別機の電源ケーブルとして
農・林・水産業

芯数・長さ・プラグ形状などちょうど欲しかったものが安く購入でき大変満足しております。

対象商品:
74313268
2021-03-28
用途:
電源接続時
サービス業

ちょっとお高めな値段ですが、PSEも取得して居て安心して使用出来ます。

対象商品:
74313268
2019-11-13
用途:
PHVの給電環境整備
株式会社YKK 様 (不動産業)

柔らかく、また20A程度ではほぼ熱も持たず。被覆部の加工難度も低く助かります。

対象商品:
74313277
2019-11-09
用途:
配線延長
自動車・二輪車・自転車関連業

有線リモコンの延長用に加工して使用しました。配線自身も丁度良い硬さで満足です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電源コード/コンセント(FA)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする