K-114 当りゴム JB(日本ボデーパーツ工業) 34813432

K-114 当りゴム JB(日本ボデーパーツ工業) 34813432
K-114 当りゴム JB(日本ボデーパーツ工業) 34813432

当りゴム

(47件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
外径×高さH(Φmm×mm)50×70
穴径(Φmm)6
内容量1個注文コード34813432品番K-114
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥901
販売価格(税別)
819
モノタロウではこんなお得な商品も!
材質合成ゴム高さ(mm)70外径(Φmm)50穴径(Φmm)6質量(kg)0.18外径×高さH(Φmm×mm)50×70
注意
※商品納入時は取付側の穴が薄い膜で覆われ貫通していません。ご使用時に貫通させてご使用お願いします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:47
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34813441
2025-01-30
用途: 保護
運輸・通信業

探していたサイズがあって良かった。物もしっかりした物です。

対象商品 : 34813387
2023-10-26
用途: トラックのサイドアオリに
サービス業

欠落していたので大体のサイズで予測して購入しましたが、安く買えたので満足しています。

対象商品 : 34813387
2023-04-19
用途: トラック補修に

痛んでしまったトラックのアオリの戸当たりゴム交換補修用に購入。

対象商品 : 34813371
2022-12-20
用途: 機械のメンテナンス時
祐宝丸

安価にて購入しやすく、耐久力もあり扱いやすく商品自体にも大変満足いくものでした。

対象商品 : 34813387
2022-03-08
用途: トラックの欠品補修用

通し穴がφ6と細かったので、ドリルで所定の内径に拡大しました。
ただ、弾力のあるゴムゆえかなり大きめのドリルを使わないと求めてる内径にならないので、その調整に手こずりました。
元のサイズとも少し違うのですが、安かったので満足しています。

対象商品 : 34813362
2021-10-11
用途: トラック補修に

種類が多すぎて同一の物を探すのに一苦労しますが見つかれば最高です。

対象商品 : 34813432
2022-01-05
用途: トラックのあおりあたりゴム用として

ノーブランドだが全く問題ありません。価格も満足です

対象商品 : 34813387
2021-07-27
用途: 戸当たり用で使用
株式会社シモカワ製造業

安くて便利ですよ。もう少し固くても良いかなとも思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

荷台保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする