大マーカーランプ

(3件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34813554 品番 クリア
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

純正タイプのシンプルなマーカーランプです
24V12W球(クリア)およびギボシ端子が付属しています

材質
レンズ/ガラス
本体/鉄メッキ
枠/ステンレス
定格電圧(V)DC24 クリア 外径×高さH(Φmm×mm)86×72
注意
※ステー取付用ボルト幅は60mmで固定されています

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 トラック用品編:62

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2020-05-01
用途:
トラック
その他業種

ガラスレンズで昔からあるタイプ。安いから有り難い。当日出荷で黄色もあるともっといいネ!

対象商品:
34813493
2013-11-25
用途:
トラックの補修用として

今まで使用していたブランド品よりも品質が良いので、びっくりしました。

対象商品:
34813493
2013-06-14
用途:
トラックに使用

安くていいね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マーカーランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする