マーカーランプ オールステン

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード34813581 品番
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

純正タイプのシンプルなマーカーランプです
ステンレス製ベース採用でサビにも強くなっています
24V12W球(クリア)およびギボシ端子が付属しています

材質
レンズ/ガラス
本体/ステンレス
枠/ステンレス
定格電圧(V)DC24 外径×高さH(Φmm×mm)86×72
注意
※ステー取付用ボルト幅は60mmで固定されています

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34813563
2020-05-01
用途:
トラック
その他業種

ステンレス製だから長く使えそう。替えのレンズは取り扱いがあるのかな?

1人が参考にしています
対象商品:
34813563
2019-06-01
用途:
車両用
建設業・工事業

車両のランプが壊れたので購入しました。
取替が出来るので単品で購入出来てよかったです。

1人が参考にしています
対象商品:
34813597
2019-02-22
用途:
トラックのサイドマーカー
飲食業

少し濃いめのオレンジ色で色むらもなく品質は良いと感じました。もう少し価格が低くければ・・・

対象商品:
34813615
2015-05-18
用途:
トラックに装着

価格の割には、商品は良い。この商品についてではないが、一緒に注文した商品が、入荷未定でキャンセルになったのは、残念でした

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マーカーランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする