防水型マーカーランプ

(7件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 クリア 注文コード34813685 品番クリア
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

純正タイプのレンズに防水型のベースをセットしたマーカーランプです
24V12W球(クリア)およびギボシ端子が付属しています

材質
レンズ/ガラス
本体/ABS
枠/EPDM
定格電圧(V)DC24 クリア 外径×高さH(Φmm×mm)88×74.5
注意
※ステー取付用ボルト幅は60mmで固定されています

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 トラック用品編:62

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34813667
2024-10-25
用途:
車のメンテナンス
農・林・水産業

色々使用しましたが防水タイプが
メンテナンスも楽で使いやすいです。

対象商品:
34813624
2020-08-05
用途:
大型トラックのサイドランプに使用
株式会社 ムトウサービス 様

レンズの固定がゴムのみで止めているのが不満。その他に関して良いですよ。

対象商品:
34813624
2019-11-07
用途:
トラックの架装に!

LEDだと衝撃で壊れるので、スクラップ関係のトラックにはこちらを付けます。
 安くて重宝してます。

対象商品:
34813633
2018-05-30
用途:
破損交換

ガラスなので落とすとわれてしまいますがプラよりも濃い目の色合いがいいです
台座はプラでリングはゴム 完全防水とはいかないかもしれませんがまあまあ使えると思います

対象商品:
34813676
2017-11-29
用途:
トラックのポジションランプとして使用
株式会社アイリス 様 (建設業・工事業)

しっかりした質感で、上品な色合いも良くとても満足しています。

対象商品:
34813624
2017-03-15
用途:
マーカーランプ交換
株式会社西遠陸送 様

交換しやすく、ガラスレンズですので、夜間走行でも見やすい。

対象商品:
34813624
2015-07-16
用途:
トラックのサイドマーカー

取り付けも簡単で重宝しています。強いて言えば、取り付けボルト.ナットがステンレスなら良かったのですが...

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マーカーランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする