CZ245 サブミラー カーメイト 34814552 CZ245 サブミラー カーメイト 34814552

サブミラー

(18件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2個) 注文コード 34814552 品番 CZ245
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,066
販売価格(税別)
969

ドアミラーに貼付けるサブミラー。
縁石や駐車場の白線の確認や、視界を広げたいときに便利です。

ミラー形状曲面鏡 厚さ(mm)15 寸法(mm)35×85 ブラック 質量(g)40 タイプ長半円形 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:607

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 18
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34814543
2022-02-25
用途:
バイク用バックミラー補助

両面テープ付で角度調整ができて視野が広がりました。

対象商品:
34814543
2020-08-31
用途:
車のミラーに装着
製造業

自宅で駐車する際にとても重宝しています。
狭い駐車場なため、壁にギリギリまで寄せないといけない環境なのですが、これを導入してから、より壁に寄せることができ、出入りがしやすくなってとても助かりました。対候性もあり、高速でも飛んでいかず、しっかりとした粘着強度があります。

1人が参考にしています
対象商品:
34814552
2021-03-11
用途:
車のサイドミラーに
農・林・水産業

角度調整の幅が少なく、しかも360℃回転する仕様でもないため、思っていた角度で設置できませんでした。

1人が参考にしています
対象商品:
34814543
2020-06-02
用途:
バイク用
建設業・工事業

車線変更など見えない範囲の補助を目的として設置。白バイ追尾も

1人が参考にしています
対象商品:
34814552
2019-06-20
用途:
サイドミラーの死角を無くす
大塚産業株式会社 様

自動車のすぐ斜め後に車が並走していると、サイドミラーの死角に入ってしまい、それに気付かず車線変更をするのは危険です。このミラーをサイドミラーの端に付けると、可能な限り死角を無くしてくれるので助かっています。

対象商品:
34814552
2019-03-28
用途:
運転で使用
山田電気保安 様 (サービス業)

見え方が心配でしたがはっきり見えるし、従来のサイドミラーの邪魔にもならないので良いと思いました。

対象商品:
34814552
2019-11-10
用途:
トレーラヘッドに。
農・林・水産業

当方乗務のトレーラヘッドに。死角の補助ミラーとして。

対象商品:
34814543
2017-09-17
用途:
駐車場のバック時に使用。

曲率半径が小さいので、使用時に違和感があるがなれるといいかも。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ミラー/車内照明機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする