理研計器
可燃性ガス検知器 小型吸引式
商品レビューを投稿する
取扱い終了
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
注文コード
34814586
品番
GP-88A(メタン)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥95,000
ダブルレンジ(H:0~10%LEL、L:0~100%LEL)
本質安全・耐圧防爆構造
ピークホールド機能付
アナログメーター
仕様
一般用(LEL仕様)
防爆検定合格品 第TC17451号
使用時間
アルカリ乾電池使用時:約10時間(メタン仕様は8時間以上)
但し、無照明、無警報時、20℃にて
検知範囲
Hレンジ:0~10%LEL
Lレンジ:0~100%LEL
警報方式
ガス警報(ランプ点滅、ブザー断続音)
電池終了予告(ブザー連続音)
用途
微量な漏洩から爆発防止管理に
付属品
ガス採集棒、ガス採集チューブ、単3形乾電池×4本、取扱説明書
質量(g)
約700
使用温度範囲(℃)
-10~+40
電源
単3形乾電池1.5V×4本
測定対象気体
可燃性ガス
表示方式
アナログメータ式
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約85×172×46
応答時間
90%応答:20秒以内
測定原理
内蔵ポンプによる自動吸引式
防爆構造
Exiad Ⅱ BT3
警報設定値
20%LEL
検知対象ガス
メタンガス