理研計器
可燃性ガス検知器 小型吸引式
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源
測定対象気体
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
検知範囲
測定原理
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08161097
GP-85N
単3形アルカリ乾電池4本(付属)
可燃性ガス(メタン又はイソブタン)
約85×190×40
0~100%LEL
ポンプ吸引式
¥
95,000
取扱い終了
08238255
GP-88A(イソブタン)
単3形乾電池1.5V×4本
可燃性ガス
約85×172×46
Hレンジ:0~10%LEL
Lレンジ:0~100%LEL
内蔵ポンプによる自動吸引式
¥
95,000
取扱い終了
34814586
GP-88A(メタン)
単3形乾電池1.5V×4本
可燃性ガス
約85×172×46
Hレンジ:0~10%LEL
Lレンジ:0~100%LEL
内蔵ポンプによる自動吸引式
¥
95,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください